Rettifica di profili 180x13x32 mm 80A1209I7GV112 acciaio

Codice art.: 876610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 876610
EAN / GTIN 9003178766106
Codice del produttore 876610
Numero-L L50140 725

Descrizione

Descrizione:

Nella rettifica piatta convenzionale in ceramica, offriamo dischi con cordoni speciali in una struttura altamente porosa. Disponibile in grani di dimensioni 80 e 120 per la rettifica a pendolo e in carburo di silicio in grani di dimensioni C180 per la smerigliatura profonda.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 80A 1209 I7G V112
  • Dimensioni (P x P x a): 180 x 13 x 32 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Usura minima del diamante
  • Selezionabile singolarmente
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la levigatura a profilo piatto di acciai altolegati
  • Può essere utilizzato per acciai altolegati, HSS, acciaio inox e carburo nella smerigliatura a umido

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello