Frese laterali in plastica L.145mm testa lucida

Codice art.: 87636110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87636110
    EAN / GTIN 4005887006585
    Codice del produttore 87636110
    Numero-L L60010 7518

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per parti stampate a iniezione in plastica
    • angolo di 30°, tagliente dritto
    • Molla di richiamo
    • Taglienti temprati a induzione

    Proprietà:

    • Altezza della testa mm (d): 9.5 mm
    • Larghezza della testa mm (a): 18.5 mm
    • Lunghezza ganasce: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Angolo: 30 °
    • Testa: poliert
    • Maniglie: coperchio in plastica giallo
    • Altezza mm (h): 15 mm
    • Lunghezza [mm]: 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Peso: 165 g
    • Larghezza mm (b): 85 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello