Frese diagonali in plastica L.120mm testa lucida

Codice art.: 87630005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87630005
EAN / GTIN 4005887006424
Codice del produttore 87630005
Numero-L L60010 5846

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per parti stampate a iniezione in plastica
  • Tagliente particolarmente stretto e dritto
  • Solo per materozze sottili in termoplastica morbida
  • Molla di apertura, lame temprate a induzione

Proprietà:

  • Altezza della testa mm (d): 7 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 11 mm
  • Lunghezza ganasce: 13 mm
  • e: 13 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: coperchio in plastica giallo
  • Altezza mm (h): 12 mm
  • Lunghezza [mm]: 122 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11 mm
  • Peso: 79 g
  • Larghezza mm (b): 75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello