Pinze combinate per elettricisti VDE L.170mm manici multicomponente in acciaio al cromo vanadio

Codice art.: 87599005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Codice del produttore 87599005
Numero-L L60010 7587

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per lavorare in spazi ristretti grazie alla sua forma particolarmente sottile
  • Unità testata a 10.000 V CA per una sicurezza del 100% in conformità a IEC 60 900, EN 60 900 e VDE 0682/parte 201
  • Approvazione fino a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
  • Realizzato in acciaio per utensili speciali di alta qualità di grado speciale
  • Taglienti di precisione temprati a induzione per tutti i fili, compreso il filo armonico
  • DIN ISO 5746

Proprietà:

  • Cavo (5): 10 mm
  • Cavo (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Filo duro (3): 1,8 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: Manicotti multicomponente
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 173 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Peso: 183 g
  • Larghezza mm (b): 58 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello