VDE Frese diagonali L.180mm testa cromata

Codice art.: 87597125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87597125
EAN / GTIN 4005887006127
Codice del produttore 87597125
Numero-L L60010 5815

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per tutti i fili, anche filo armonico
  • Unità testata a 10.000 V CA per una sicurezza del 100% in conformità a IEC 60 900, EN 60 900 e VDE 0682/parte 201
  • Approvazione fino a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
  • Superfici di presa resistenti all'usura con taglio obliquo
  • DIN ISO 5479B.

Proprietà:

  • Altezza della testa mm (d): 12.5 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 22 mm
  • Lunghezza ganasce: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Filo per pianoforte (4): 2,0 mm
  • Filo duro (3): 2,5 mm
  • Filo medio duro (2): 3,0 mm
  • Filo morbido (1): 3,8 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: Manicotti multicomponente
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Altezza mm (h): 29 mm
  • Lunghezza [mm]: 186 mm
  • t: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Peso: 250 g
  • Larghezza mm (b): 56 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello