VDE Pinze spelafili min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

Codice art.: 87595205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87595205
    EAN / GTIN 4005887440501
    Codice del produttore 87595205
    Numero-L L60010 6522

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per spelatura automatica di diverse sezioni trasversali
    • Con foro di taglio per giunti per la separazione di cavi e trefoli
    • Autoregolazione per fili da 0,5 mm a 5,0 mm
    • Unità testata a 10.000 V CA per una sicurezza del 100% in conformità a IEC
    • 60 900, EN 60 900 e VDE 0682/parte 201
    • Approvazione fino a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
    • Acciaio elettrico speciale

    Proprietà:

    • Diametro massimo (mm²): 5 mm²
    • Capacità di taglio: 10 mm²
    • Diametro min. (mm²): 0,5 mm²
    • Testa: cromato
    • Maniglie: Manicotti multicomponente
    • Lunghezza [mm]: 160 mm
    • Peso: 212 g
    • Larghezza mm (b): 59 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello