Frese diagonali Kraft L.160mm testa lucida

Codice art.: 87588610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87588610
    EAN / GTIN 4005887526007
    Codice del produttore 87588610

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per tutti i fili, anche filo armonico
    • Taglienti di precisione temprati a induzione per tutti i fili
    • Acciaio elettrico
    • DIN ISO 5749 A..

    Proprietà:

    • Altezza della testa mm (d): 10 mm
    • Larghezza della testa mm (a): 22 mm
    • Lunghezza ganasce: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Filo per pianoforte (4): 2,0 mm
    • Filo duro (3): 2,5 mm
    • Filo medio duro (2): 3,4 mm
    • Filo morbido (1): 4,0 mm
    • Testa: poliert
    • Maniglie: Coperchio in plastica
    • Altezza mm (h): 15 mm
    • Lunghezza [mm]: 160 mm
    • t: 10 mm
    • W: 22 mm
    • Peso: 174 g
    • Larghezza mm (b): 53 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello