Frese diagonali L.140mm testa cromata

Codice art.: 87587110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87587110
    EAN / GTIN 4005887383907
    Codice del produttore 87587110
    Numero-L L60010 7739

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per tutti i fili, anche filo armonico
    • Taglienti di precisione temprati a induzione per tutti i fili
    • Acciaio elettrico
    • DIN ISO 5749 B..

    Proprietà:

    • Lunghezza ganasce: 19 mm
    • e: 19 mm
    • Larghezza della testa mm (a): 20 mm
    • Filo per pianoforte (4): 1,6 mm
    • Filo duro (3): 1,8 mm
    • Filo medio duro (2): 2,5 mm
    • Filo morbido (1): 3,0 mm
    • Testa: cromato
    • Maniglie: Manicotti multicomponente
    • Lega: Acciaio al cromo vanadio
    • Altezza mm (h): 27 mm
    • Lunghezza [mm]: 140 mm
    • W: 20 mm
    • Peso: 158 g
    • Larghezza mm (b): 60 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello