• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze piatte a becchi tondi 45° per meccanici, pinze a becchi lunghi L.200mm

Codice art.: 87576215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87576215
EAN / GTIN 4005887005717
Codice del produttore 87576215
Numero-L L60010 6849

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la presa di candele di difficile accesso o simili attraverso ganasce angolate
  • ganasce tonde piatte angolate a 45°
  • Superfici di presa dentate

Proprietà:

  • Altezza centrale mm (e): 3 mm
  • Larghezza punta mm (f): 3.5 mm
  • Altezza della testa mm (d): 9.5 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 17 mm
  • Angolo: 45 °
  • Lunghezza ganasce: 68 mm
  • L3: 68 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: Coperchio in plastica
  • Altezza mm (h): 24 mm
  • L2: 28 mm
  • Lunghezza [mm]: 196 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17 mm
  • Peso: 206 g
  • Larghezza mm (b): 56 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello