Pinze combinate L.180mm Manici multicomponente con zone morbide

Codice art.: 87545310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87545310
    EAN / GTIN 4005887004758
    Codice del produttore 87545310
    Numero-L L60010 4933

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per tutti i fili, anche filo armonico
    • Realizzato in acciaio per utensili speciali di alta qualità di grado speciale, con prestazioni di taglio e durata eccezionali anche in condizioni di forte sollecitazione continua
    • Taglienti di precisione temprati a induzione per tutti i fili
    • DIN ISO 5746

    Proprietà:

    • Cavo (5): 12 mm
    • Cavo (6) mm2: 16 mm²
    • Filo per pianoforte (4): 1,8 mm
    • Filo duro (3): 2,0 mm
    • Maniglie: maniglie multicomponente con zone morbide
    • Lunghezza [mm]: 182 mm
    • Peso: 258 g
    • Larghezza mm (b): 55 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello