• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spelafili min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Codice art.: 87543105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87543105
EAN / GTIN 4005887381002
Codice del produttore 87543105
Numero-L L60010 7977

Descrizione

Descrizione:

  • Per spelare singole sezioni trasversali
  • Con vite di regolazione per regolare il filo desiderato o.
  • Diametro trefolo

Proprietà:

  • Diametro min. (mm²): 5 mm²
  • Diametro massimo (mm²): 10 mm²
  • Capacità di taglio: 10 mm²
  • Testa: cromato
  • Maniglie: Manicotti multicomponente
  • Lunghezza [mm]: 160 mm
  • Peso: 197 g
  • Larghezza mm (b): 82 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello