Pinze per anelli di sicurezza min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Codice art.: 87533055
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87533055
EAN / GTIN 4005887379009
Codice del produttore 87533055
Numero-L L60010 7494

Descrizione

Descrizione:

  • Per anelli esterni (alberi) forma A.
  • DIN 5254 A
  • Punte dritte di precisione antiscivolo
  • Cromo-vanadio
  • Forgiatura
  • Temprato in olio
  • Molla di ritorno per griffe - set da 3 pezzi

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Diametro max. (mm): 100 mm
  • Diametro min. (mm): 40 mm
  • Gr.: A3
  • Lunghezza [mm]: 210 mm
  • Peso: 200 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello