Pinze per anelli di sicurezza a 90° per anelli interni min.D.85mm max.D.140mm l.290mm

Codice art.: 87532025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87532025
EAN / GTIN 4005887004512
Codice del produttore 87532025
Numero-L L60010 6877

Descrizione

Descrizione:

  • Cromo vanadio, maniglie a scacchi
  • Per anelli interni (alesaggi) forma D.
  • DN 5256 D, ganasce angolate a 90° nella direzione della larghezza
  • Punte dritte di precisione antiscivolo
  • Forgiatura
  • Temprato in olio

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Testa: cromato
  • Diametro max. (mm): 140 mm
  • Diametro min. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Lunghezza [mm]: 295 mm
  • Peso: 416 g
  • Larghezza mm (b): 57 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello