Pinze per anelli di sicurezza a 90° per anelli interni min.D.40mm max.D.100mm l.200mm

Codice art.: 87532020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87532020
    EAN / GTIN 4005887004505
    Codice del produttore 87532020
    Numero-L L60010 8098

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cromo vanadio, maniglie a scacchi
    • Per anelli interni (alesaggi) forma D.
    • DN 5256 D, ganasce angolate a 90° nella direzione della larghezza
    • Punte dritte di precisione antiscivolo
    • Forgiatura
    • Temprato in olio

    Proprietà:

    • Maniglie: scacchiato
    • Testa: cromato
    • Diametro max. (mm): 100 mm
    • Diametro min. (mm): 40 mm
    • DIN: D40
    • Gr.: J31
    • Lunghezza [mm]: 210 mm
    • Peso: 217 g
    • Larghezza mm (b): 51 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello