Pinze per anelli di sicurezza min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Codice art.: 87531610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87531610
    EAN / GTIN 4005887523303
    Codice del produttore 87531610
    Numero-L L60010 7612

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per anelli interni (alesaggi) forma C..
    • Lucidato, manici con rivestimento in plastica

    Proprietà:

    • Testa: poliert
    • Maniglie: Coperchio in plastica
    • Diametro max. (mm): 60 mm
    • Diametro min. (mm): 19 mm
    • DIN: C19
    • Gr.: J2
    • Lunghezza [mm]: 180 mm
    • Peso: 147 g
    • Larghezza mm (b): 55 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello