• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per anelli di sicurezza min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Codice art.: 87531010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87531010
EAN / GTIN 4005887377302
Codice del produttore 87531010
Numero-L L60010 6503

Descrizione

Descrizione:

  • Per anelli interni (alesaggi) forma C..
  • DIN 5256 C
  • Punte dritte di precisione antiscivolo
  • Forgiatura
  • Temprato in olio

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Testa: cromato
  • Diametro max. (mm): 60 mm
  • Diametro min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • Peso: 147 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello