Pinze per anelli di sicurezza min.D.8mm max.D.13mm L.140mm

Codice art.: 87531000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87531000
EAN / GTIN 4005887015358
Codice del produttore 87531000
Numero-L L60010 7602

Descrizione

Descrizione:

  • Per anelli interni (alesaggi) forma C..
  • DIN 5256 C
  • Punte dritte di precisione antiscivolo
  • Forgiatura
  • Temprato in olio

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Testa: cromato
  • Diametro max. (mm): 13 mm
  • Diametro min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Lunghezza [mm]: 138 mm
  • Peso: 86 g
  • Larghezza mm (b): 48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello