Pinze a becchi tondi piatti, pinze telefoniche L.200mm

Codice art.: 87526605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87526605
    EAN / GTIN 4005887523105
    Codice del produttore 87526605
    Numero-L L60010 7498

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la presa e lo scollegamento di cavi e pezzi fini
    • ganasce lunghe, arrotondate e piatte a 45° con foro per torcia per fissare dadi e prigionieri
    • Superfici di presa seghettate per un fissaggio sicuro dei pezzi
    • Taglienti di precisione temprati a induzione per fili duri e morbidi
    • DIN ISO 5745

    Proprietà:

    • Altezza centrale mm (e): 3 mm
    • Larghezza punta mm (f): 3.5 mm
    • Altezza della testa mm (d): 9 mm
    • Larghezza della testa mm (a): 17 mm
    • Angolo: 45 °
    • Lunghezza ganasce: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Testa: poliert
    • Maniglie: Coperchio in plastica
    • Altezza mm (h): 20 mm
    • L2: 28 mm
    • Lunghezza [mm]: 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Peso: 171 g
    • Larghezza mm (b): 53 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello