Pinze elettriche ″MasterCUT″ L.300mm

Codice art.: 87512020
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87512020
copia
EAN / GTIN 4005887011589
copia
Codice del produttore 87512020
copia
Numero-L L60010 7786
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per legatura, torsione e separazione
  • Forza di taglio estremamente bassa grazie all'ampio leveraggio e alla geometria di taglio ottimale
  • Taglio chiaramente ammortizzato grazie al corpo delle pinze ″elastico″, quindi ideale per l'uso continuo
  • Design ultrasottile, ideale per rilegare Moniereisen incassato
  • Funzionamento regolare
  • Elevata resistenza all'usura
  • DIN ISO 9242

Proprietà:

  • Testa: poliert
  • Maniglie: nero laccato
  • Lunghezza [mm]: 300 mm
  • Peso: 475 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello