Pinze ″TopCUT″ L.224mm

Codice art.: 87510105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87510105
EAN / GTIN 4005887495006
Codice del produttore 87510105
Numero-L L60010 7557
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per legatura, torsione e separazione
  • Bassa forza di taglio grazie alla geometria di taglio ottimale
  • Limitare l'angolo di apertura per la chiusura con una sola mano, protetto da DBGM 20 2004 010 929,8
  • Acciaio speciale, forgiato a caldo, temprato in olio
  • Funzionamento estremamente regolare
  • Taglienti temprati a induzione per un'elevata resistenza all'usura
  • DIN ISO 9242

Proprietà:

  • Testa: poliert
  • Maniglie: laccato nero, copertura in plastica rossa
  • Lunghezza [mm]: 224 mm
  • Peso: 337 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello