Pinze per impiallacciatura ″TopCUT″ L.315mm

Codice art.: 87510020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tenaglia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87510020
    EAN / GTIN 4005887493804
    Codice del produttore 87510020
    Numero-L L60010 6928

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per legatura, torsione e separazione
    • Bassa forza di taglio grazie alla geometria di taglio ottimale
    • Limitare l'angolo di apertura per la chiusura con una sola mano, protetto da DBGM 20 2004 010 929,8
    • Acciaio speciale, forgiato a caldo, temprato in olio
    • Funzionamento estremamente regolare
    • Taglienti temprati a induzione per un'elevata resistenza all'usura
    • DIN ISO 9242

    Proprietà:

    • Testa: poliert
    • Maniglie: nero laccato
    • Lunghezza [mm]: 315 mm
    • Peso: 505 g
    • Larghezza mm (b): 50 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello