Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8749730
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8749730
EAN / GTIN 4010883874977
Codice del produttore 8749730
Numero-L L60160 5764
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maniglia curva in hickory DIN 5135
Per mazzette secondo DIN 6475
Con questo manico in legno a norma basta una qualsiasi testa DIN per realizzare una mazzetta manicata ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 1250 g
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Uso/applicazione: Per tutti i martelli secondo DIN 6475
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello