Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8747950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8747950
EAN / GTIN 4010883874793
Codice del produttore 8747950
Numero-L L60160 5073

Descrizione

Descrizione:

Con salvamanico in acciaio lungo
Per teste del martello secondo DIN 1042
Con questo manico in legno basta una qualsiasi testa DIN per realizzare una mazza da fabbro ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 6000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 900 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Uso/applicazione: Per tutte le teste di martello secondo DIN 1042
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello