Scalpello da elettricista

Codice art.: 8745150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8745150
EAN / GTIN 4010883874519
Codice del produttore 8745150
Numero-L L60160 5062

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Design: Estremità di lavoro rettificate e laccate trasparenti
  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 8 mm
  • Altezza dell'albero: 8 mm
  • Larghezza lama [mm]: 12,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello