• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scalpello da elettricista

Codice art.: 8744770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8744770
EAN / GTIN 4010883874472
Codice del produttore 8744770
Numero-L L60160 4761

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Design: Estremità di lavoro rettificate e laccate trasparenti
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 203 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 7 mm
  • Altezza dell'albero: 7 mm
  • Larghezza lama [mm]: 10,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello