• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tagliabulloni, 630 mm

Codice art.: 87445010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87445010
EAN / GTIN 4005887010834
Codice del produttore 87445010
Numero-L L60010 4442

Descrizione

Descrizione:

  • Le teste delle lame angolate sono particolarmente adatte per il taglio a filo
  • Potenza di separazione fino a 40 HRC
  • Testa della lama ad alta precisione in speciale acciaio al cromo-vanadio
  • Testa della lama forgiata a caldo
  • Regolabile di continuo
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Temprato di alta qualità, larghezza di taglio 28 mm
  • Per rinforzare l'acciaio III + IV secondo DIN 488 - resistenza circa 550 N/mm²
  • Per acciaio precompresso e filo di acciaio temprato fino a 1226 N/mm² (HRC 40)

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24,8 ″
  • Lunghezza [mm]: 640 mm
  • Peso: 2985 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello