Tronchese a testa portabulloni, completo di viti e vite di regolazione laterale

Codice art.: 87437131
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87437131
    EAN / GTIN 4005887012180
    Codice del produttore 87437131
    Numero-L L60010 4984

    Descrizione

    Descrizione:

    • Testa del coltello per frese a filo con bulloni

    Proprietà:

    • Capacità di taglio 48 HRc: 5 mm²
    • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
    • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
    • Lunghezza [mm]: 125 mm
    • adatto per n.: 437002
    • Peso: 500 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello