Testa di taglio completa di viti f.Nr.435030, 435005, 435010mm

Codice art.: 87435133
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87435133
EAN / GTIN 4005887002990
Codice del produttore 87435133
Numero-L L60010 5894

Descrizione

Descrizione:

Istruzioni di direzione per i testi delle pinze:
  • Campo di applicazione
  • Punto di forza esclusivo/caratteristica speciale
  • Proprietà
  • Handle delle proprietà
  • Proprietà congiunta
  • Proprietà superficie/materiale
  • DIN

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • Lunghezza [mm]: 122 mm
  • adatto per n.: 435030, 435005, 435010
  • Peso: 920 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello