Taglierina per reti in acciaio dolce LightCUT® L.1000mm capacità massima di taglio 48HRc 6mm²

Codice art.: 87435010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Codice del produttore 87435010
Numero-L L60010 4924

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la separazione a filo
  • Circa 40% più leggero grazie ai tubi in alluminio ad alta resistenza con manici ergonomici 2-K.
  • Potenza di separazione fino a 48 HRC
  • Soprattutto per un lavoro delicato alla schiena
  • Piccolo angolo di apertura delle maniglie
  • Bassa forza di separazione
  • Facile presa di acciai strutturali piatti
  • Lama e testa del tubo in acciaio speciale
  • Coltelli regolabili
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Forgiato a caldo
  • Testa lama di ricambio: Per modelli di lunghezza 800 e 1.000 mm
  • Brevetto tedesco

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Lunghezza [mm]: 1000 mm
  • Peso: 2924 g

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello