Tagliabulloni LightCUT®, 800 mm

Codice art.: 87430050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87430050
EAN / GTIN 4005887009845
Codice del produttore 87430050
Numero-L L60010 5633

Descrizione

Descrizione:

800mm. Notevolmente più leggero grazie alla coppia di manici in metallo leggero ad alta resistenza. Prestazioni di taglio fino a 48 HRc. Coltello e testa a tubo in acciaio speciale, forgiato. Retribuzione di alta qualità. Regolazione precisa e facile dei coltelli mediante viti eccentriche. Ridotto sforzo di separazione grazie alla geometria ottimale. Finecorsa con una zona cuscinetto extra large. La testina di ricambio 430137 si adatta al modello 430LC di 800 mm di lunghezza e al modello 430 di 610 mm di lunghezza. brevetto tedesco.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello