Scalpello a punta

Codice art.: 8741240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8741240
EAN / GTIN 4010883874120
Codice del produttore 8741240
Numero-L L60160 34

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 16 mm
  • Design: Temprato in modo uniforme e accuratamente temperato su tutta la lunghezza
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 16 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello