Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8740510
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8740510
EAN / GTIN 4010883874052
Codice del produttore 8740510
Numero-L L60160 5515
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con salvamanico in acciaio lungo
Per teste del martello secondo DIN 1042
Con questo manico in legno basta una qualsiasi testa DIN per realizzare una mazza da fabbro ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 3000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 900 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello