• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gancio PROFI per calcestruzzo e intonaco L.150mm

Codice art.: 87245006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 87245006
EAN / GTIN 4005887014221
Codice del produttore 87245006
Numero-L L60010 7978

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per il fissaggio di pannelli di intonaco a una colonna a parete da
    intonacare
  • Dimensioni diverse per ogni area di applicazione
  • Forgiato, punta temprata
  • Fabbricato in Germania: Dalla produzione propria del gruppo
  • Un VE indica 150 o 100 ganci per calcestruzzo PROFI e intonaco nella benna da costruzione!
  • Non sono possibili deviazioni dal VE

Proprietà:

  • Contenuto: 100 pezzi in un secchio
  • Lunghezza [mm]: 280 mm
  • Peso: 210 g
  • Larghezza mm (b): 350 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello