Scalpello comune

Codice art.: 8723690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8723690
EAN / GTIN 4010883872362
Codice del produttore 8723690
Numero-L L60160 2022

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Teste di battuta rinvenute a induzione

Proprietà:

  • Design: Lama larga
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 26 mm
  • Altezza dell'albero: 13 mm
  • Larghezza lama [mm]: 80,0 mm
  • Uso/applicazione: Con lama larga per la mortasatura di giunti a parete, intonaco, piastrelle, ecc.
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello