SLS CABLE-SHEATH STRIPPER 28MM ERGONOMIC

Codice art.: 872271SLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 872271SLS
EAN / GTIN 3662424049347
Codice del produttore 872271SLS
Numero-L L60130 8300

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″rotante″ per cavi crimpati scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
  • Sistema di interruttori a pressione: 30% di sforzo in meno
  • Lama auto-rotante: spelatura rapida e facile
  • Doppia sicurezza: lama di taglio estesa = interruttore a pressione bloccato. - Lama con dispositivo di sicurezza
  • Campo di taglio: cavo tondo in PVC con diametro da 4 a 28 mm
  • Zona di isolamento. 872272: Set di 6 lame di ricambio (5 lame auto-rotanti e 1 lama a coltello)

Proprietà:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello