Cacciavite a taglio VDE L.100mm x B. 0,6mm

Codice art.: 87223110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 87223110
    EAN / GTIN 4005887565990
    Codice del produttore 87223110
    Numero-L L60010 7430

    Descrizione

    Descrizione:

    • Unità testata a 10.000 V CA per una sicurezza del 100% in conformità a IEC 60 900, EN 60 900 e VDE 0682/parte 201
    • Approvazione fino a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
    • Opuscolo bicomponente con zona rigida/morbida
    • Forma ergonomica del manico per un avvitamento potente e a basso affaticamento
    • Anti-rotazione delle lame nell'impugnatura grazie alle ali pronunciate
    • Resistente al calore e ignifugo
    • Trasmissione ottimale della coppia
    • Elevata resistenza agli urti
    • Resistente agli oli e ai solventi
    • Lame realizzate in speciali acciai CV altolegati
    • DIN 7437

    Proprietà:

    • a: 0,6 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Profilo di uscita: Scanalato
    • Peso: 37 g
    • Larghezza mm (b): 3,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello