Grani

Codice art.: 8721720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8721720
EAN / GTIN 4010883872171
Codice del produttore 8721720
Numero-L L60160 1756

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio

Proprietà:

  • Design: Punta in carburo
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Diametro della testa d'impatto [mm]: 4 mm
  • Ø della punta: 4 mm
  • Angolo della punta [mm]: 90 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello