Punzone 120x10x4mm

Codice art.: 8721050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8721050
EAN / GTIN 4010883872102
Codice del produttore 8721050
Numero-L L60160 627

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Teste di impatto temprate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Diametro della testa d'impatto [mm]: 4 mm
  • Ø della punta: 4 mm
  • Angolo della punta [mm]: 90 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello