• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite a taglio da officina L.100 mm x L. 4,0 mm

Codice art.: 87210120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87210120
EAN / GTIN 4005887565792
Codice del produttore 87210120
Numero-L L60010 7809

Descrizione

Descrizione:

  • Opuscolo bicomponente con zona rigida/morbida
  • Forma ergonomica del manico per un avvitamento potente e a basso affaticamento
  • Anti-rotazione delle lame nell'impugnatura grazie alle ali pronunciate
  • Resistente al calore e ignifugo
  • Senza schegge
  • Elevata resistenza agli urti
  • Lame realizzate in speciali acciai CV altolegati
  • Trasmissione ottimale della coppia
  • Resistente agli oli e ai solventi
  • DIN 5265 A

Proprietà:

  • a: 0,8 mm
  • Lega: Acciaio speciale CV ad alta lega
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 48 g
  • Larghezza mm (b): 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello