Set di pinze e chiavi 3 pezzi

Codice art.: 87180900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87180900
EAN / GTIN 4005887013422
Codice del produttore 87180900
Numero-L L60010 6970

Descrizione

Descrizione:

  • Powergrip: Elevato rapporto di trasmissione per un notevole guadagno di potenza manuale
  • Per pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)
  • Ideale anche per la piegatura di pezzi paralleli sottili (fogli, ecc.)
  • Impostazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • Regolazione superfine continua e regolare
  • Presa sicura e senza lasco durante l'avvitamento e il fissaggio
  • Ganasce parallele senza profilo per proteggere i pezzi rifiniti in superficie
  • ″Effetto cricchetto″ durante l'avvitamento utilizzando la bocca
  • Giunto scorrevole passante con doppio supporto tipico di VBW
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Struttura complessiva estremamente resistente, rivestimento di alta qualità
  • Brevetti EP e USA
  • Una giuria internazionale ha assegnato al brunito Powergrip 180010 il premio IF Product Design Award 2007

Proprietà:

  • Numero di utensili: 3
  • Contenuto: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Lunghezza [mm]: 400 mm
  • Peso: 130 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello