Descrizione:
300 mm. PowerGRIP: elevato rapporto di trasmissione per un notevole aumento della forza della mano. Per pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.). Ideale anche per piegare pezzi sottili e paralleli (lamiera, ecc.). Regolazione rapida con la semplice pressione di un pulsante direttamente sul pezzo. Regolazione infinita, fluida e superfine. Presa sicura e senza gioco durante l'avvitamento e la presa. Ganasce parallele senza profilo per proteggere i pezzi lavorati in superficie. ″Effetto cricchetto″ quando si avvita utilizzando la corsa della ganascia. Giunto scorrevole a spinta con doppio supporto tipico VBW. Struttura complessiva estremamente resistente, temprata e rinvenuta di alta qualità. Brevetto EP e USA. Una giuria internazionale ha assegnato al PowerGRIP 180010 brunito il premio iF product design award 2007.