• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giratubi compatto a catena, verniciato rosso, 300 mm

Codice art.: 87129005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87129005
EAN / GTIN 4005887273901
Codice del produttore 87129005
Numero-L L60010 5573

Descrizione

Descrizione:

  • Catena temprata
  • Denti degli ingranaggi temprati in modo speciale
  • Leva in acciaio al cromo-vanadio
  • Forgiato a caldo
  • Funzionamento a cricchetto sul tubo
  • Con impugnatura profilata
  • Può essere utilizzato in 2 direzioni

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 4 ″
  • Lunghezza catena: 440 mm
  • Diametro minimo del tubo (in.): 3/4 ″
  • Diametro massimo del tubo (mm): 101,6 mm
  • Diametro del tubo min. (mm): 19,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 340 mm
  • Peso: 958 g
  • Larghezza mm (b): 62 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello