• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per tubi flash, nera, 7 ″

Codice art.: 87127005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87127005
EAN / GTIN 4005887273406
Codice del produttore 87127005
Numero-L L60010 4348

Descrizione

Descrizione:

  • Per la rotazione e l'allentamento di tubi e dadi di diametri diversi
  • Miglioramento: Rapporto prezzo/prestazioni notevolmente aumentato
  • Area ganasce forgiate
  • ″Roller flash″ con rullo in acciaio: Preimpostazione tramite rullo filettato

Proprietà:

  • Apertura bocca max. (in.): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Diametro del tubo min. (mm): 11/4 mm
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 31,75 mm
  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • Peso: 278 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello