Driver 120x12x3mm

Codice art.: 8710950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Punzoni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8710950
    EAN / GTIN 4010883871099
    Codice del produttore 8710950

    Descrizione

    Descrizione:

    In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
    Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
    Estremità operanti lucidate e laccate chiare
    * non a norma
    Misure speciali su richiesta

    Proprietà:

    • Gambo ottagonale [mm]: 12 mm
    • Design: Temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza, teste d'impatto temprate induttivamente
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio
    • Ø deriva [mm]: 3 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello