Autista

Codice art.: 8708700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8708700
EAN / GTIN 4010883870870
Codice del produttore 8708700
Numero-L L60160 5025

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
* non a norma
Misure speciali su richiesta

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza, teste d'impatto temprate induttivamente
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Ø deriva [mm]: 1 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello