Scalpello piatto 125x10mm

Codice art.: 8703820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8703820
    EAN / GTIN 4010883870382
    Codice del produttore 8703820
    Numero-L L60160 3123

    Descrizione

    Descrizione:

    Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
    Estremità operanti lucidate e laccate chiare

    Proprietà:

    • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
    • Design: Testa di impatto temprata induttivamente
    • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio
    • Larghezza lama [mm]: 12,0 mm
    • Angolo della punta [mm]: 60 °
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello