• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE CHIAVI

Codice art.: 86H.JE7A
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 86H.JE7A
EAN / GTIN 3148511262504
Codice del produttore 86H.JE7A
Numero-L L60130 1559

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Supporto molto compatto
  • Impugnatura comoda
  • Chiavi con arresto a 90° per il serraggio
  • Chiavi in acciaio al silicone derivate dalla serie 82H
  • Fosfatate

Proprietà:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6-edge [″]: -
  • 6-edge [mm]: 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
  • [g]: 405

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello