Scalpello piatto

Codice art.: 8698800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8698800
    EAN / GTIN 4010883869881
    Codice del produttore 8698800
    Numero-L L60160 1740

    Descrizione

    Descrizione:

    In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
    Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
    Estremità operanti lucidate e laccate chiare
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Design: Teste di impatto temprate induttivamente
    • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio
    • Larghezza dell'albero [mm]: 20 mm
    • Altezza dell'albero: 12 mm
    • Larghezza lama [mm]: 21,0 mm
    • Angolo della punta [mm]: 60 °
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello