MARTOR LAMA INDUSTRIALE 869 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 869.60
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 869.60
EAN / GTIN 4002632916915
Codice del produttore 869.60
Numero-L L60170 438

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 869 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha due lame utilizzabili consecutive per un uso più prolungato. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 57 mm, larga 18,8 mm e spessa 0,40 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 869 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 869.60. disponibile.
    Taglia:
    Taglio largo
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale a forma di lama, rettangolare
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Taglio largo
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello