martello per tetti 600 g, con magnete, lunghezza 300 mm

Codice art.: 8689220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8689220
    EAN / GTIN 4010883868921
    Codice del produttore 8689220
    Numero-L L60160 5734

    Descrizione

    Descrizione:

    Molto resistente e robusto
    Molto resistente e robusto

    Proprietà:

    • Design: Con magnete
    • Larghezza totale [mm]: 170 mm
    • Altezza totale [mm]: 33 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 322 mm
    • Materiale dell'impugnatura: senza magnete
    • Peso della testa [g]: 600 g
    • Lunghezza del manico: 300 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Acciaio tubolare
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello